シモン
シモンの 革手袋
シモンの 溶接用手袋
牛床革手袋 溶接用 CS-130
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
32009977
品番
CS-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
掌部に補強当て付き、3本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。
サイズ
フリー
全長(cm)
33
手の平幅(cm)
14.0
手のひらまわり(cm)
28.0
材質
牛床革
色
グレー
加工
内縫い
機能
熱(火花)・耐久性
アテ有無
アテ付:手のひら・親指付根(牛床革)
入数(双)
1
用途
溶接・その他一般作業
仕様
掌補強当て付、袖あり
アズワン品番
65-0556-17