牛床革手袋 溶接用 CS-131(左手2枚セット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード32009986 品番CS-131(左手2枚セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

掌部に補強当て付き、3本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。
左手のみ2枚。

サイズフリー 全長(cm)33 手の平幅(cm)14.0 手のひらまわり(cm)28.0 材質牛床革 グレー 加工内縫い 機能熱(火花)・耐久性 アテ有無アテ付:手のひら・親指付根(牛床革) 入数(双)1 用途溶接・その他一般作業 仕様掌補強当て付、袖あり アズワン品番65-0556-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32009986
2021-05-01
用途:
パン焼き用オーブン作業
飲食業

初めて装着して感じたのは、その薄さと内部の別素材の内装の快適さ、革の柔らかさに驚きと不安がありました。結果的にとても良いです。260°cの高温重量物も楽に持ち運べています。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする