シモン
シモンの エプロン
シモンの 耐熱・耐切創エプロン
革製保護具 201胸前掛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
32010178
品番
201胸前掛
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
サイズ
フリー
用途
鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
種別
前掛
材質
牛床革
幅(cm)
55
全長(cm)
95