11-2035R アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし アールタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 32010318

 

11-2035R アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし アールタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 32010318 11-2035R アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし アールタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 32010318

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし アールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32010318 品番11-2035R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。

仕様穴明き加工済み 長さ(m)1.82 ピッチ(mm)80 定尺(mm)1/2:1820(有効:1630) 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アール用は歩行頻度の高い場所には、使用しないでください。
※半径1,000R程度まで施工可能です。ただし、使用目安アール以上でも不具合が生じる場合があります。下地に取り付ける際は細かくビス止めし材料の歪みに注意してください。
※両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする