定格電圧(V)三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270〜340
出力電圧(V)最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応)
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械
仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可
保護構造閉鎖壁掛形
制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]
表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示
定格出力電流(A)34
精度(%)トルク:±5
周波数許容変動±5%
保存温度(℃)-20〜+60(輸送中の短期間温度)
出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能
加減速時間0.01〜6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)
過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
周波数制御範囲0.01〜400Hz
制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵
定格入力電流(A)40
制御機能制御機能
保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護
応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)
振動振動周波数:10〜20Hz未満では9.8m/s2、20〜55HZでは5.9m/s2まで許容
標高(m)1000以下
ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止
許容電圧変動+10%、-15%
周囲温度(℃)-10〜+40
定格出力(kVA)13
過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止
使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)
周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)
周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10〜+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)
始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)
ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止
RoHS指令(10物質対応)対応
過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上
使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと)
最大適合モータ容量(kW)7.5
速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)
トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)
出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz
周波数設定信号-10〜10V、0〜10V、4〜20mA、パルス列
過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒