インバーターG7 200V 閉鎖壁掛形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32010503 品番 CIMR-G7A20151
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥494,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7

定格電圧(V)三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270〜340 出力電圧(V)最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応) 用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械 仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可 保護構造閉鎖壁掛形 制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)] 表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示 定格出力電流(A)66 精度(%)トルク:±5 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-20〜+60(輸送中の短期間温度) 出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能 加減速時間0.01〜6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能) 過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒 周波数制御範囲0.01〜400Hz 制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵 定格入力電流(A)79 制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切り替え、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、DWELL(ドウェル)機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、メモバス通信(RS-485/422最大19.2kbps)、異常リトライ、定数コピー、ドループ制御、トルク制御、速度制御/トルク制御切り替え運転など 保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護 応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御) 振動振動周波数:10〜20Hz未満では9.8m/s2、20〜55HZでは5.9m/s2まで許容 標高(m)1000以下 ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止 許容電圧変動+10%、-15% 周囲温度(℃)-10〜+40 定格出力(kVA)25 過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止 使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所) 周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号) 周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10〜+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃) 始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御) ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止 RoHS指令(10物質対応)対応 過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上 使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと) 最大適合モータ容量(kW)15 速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃) トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可) 出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz 周波数設定信号-10〜10V、0〜10V、4〜20mA、パルス列 過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする