ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
ニッペ パワーバインド シンナー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
32010774
品番
1009195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パワーバインド用専用シンナーです。
タイプ
スーパークイック
液性
シンナー
粘度
塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20〜30秒、エアレススプレー/30〜40秒、静電塗装/18〜25秒
対応シーズン
冬季
塗布方法
エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
エアスプレー/20〜30、エアレススプレー/15〜20、静電塗装/25〜35
危険物の性状
非水溶性
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。
※刷毛塗り塗装には刷毛塗り用シンナーをご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません