ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
ニッペ パワーバインド シンナー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
32010808
品番
1009190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パワーバインド用専用シンナーです。
タイプ
スーパースロー
液性
シンナー
粘度
塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/15〜20秒、エアレススプレー/20〜30秒、静電塗装/13〜18秒
対応シーズン
夏季
塗布方法
エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
エアスプレー/30〜40、エアレススプレー/20〜30、静電塗装/35〜45
危険物の性状
非水溶性
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。
※刷毛塗り塗装には刷毛塗り用シンナーをご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200