ニッペ パワーバインド シンナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード32010826 品番1009194
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
用途パワーバインド用専用シンナーです。 タイプスーパークイック 液性シンナー 粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20〜30秒、エアレススプレー/30〜40秒、静電塗装/18〜25秒 対応シーズン冬季 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)エアスプレー/20〜30、エアレススプレー/15〜20、静電塗装/25〜35 危険物の性状非水溶性
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。
※刷毛塗り塗装には刷毛塗り用シンナーをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする