※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
ニッペ パワーバインドTK シンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
32010914
品番
3022194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
パワーバインドTK用専用シンナーです。
タイプ
スタンダード
液性
シンナー
粘度
塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20〜30秒、エアレススプレー/30〜40秒、静電塗装/18〜25秒
対応シーズン
春・秋季
塗布方法
エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
エアスプレー/15〜20、エアレススプレー/15〜25、静電塗装/35〜45
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080