曜日別特売
AL30-02B-36RW AL Series(AL30) SMC 32011044

AL Series(AL30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32011044品番AL30-02B-36RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,590
接続口径(02) 1/4取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ30mmねじの種類(-) Rcドレン排出口(3W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする