防犯ブザー クッキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32011158 品番GE080B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)
誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。
ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。
フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。

音量(dB)85 付属品コイン型リチウム電池×1個 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 材質本体:ABS、シール:PVC ブルー 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする