適合サイズA3
最大ラミネート厚さ(mm)0.8
ラミネート速度(mm/秒)50Hz:約7.2(A4サイズ1枚あたり約42)、60Hz:約8.8(A4サイズ1枚あたり約34)
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー
質量(kg)約3.1(組合せ時)
サイズA3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350(50/60Hz)
表示電源ランプ、温度ランプ(High、Low)
電源コード(m)約1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×157(リアトレー使用時280)×88
加熱方式ヒートチャンバ・ヒートワイヤー
機能電源スイッチ、温度切替スイッチ、逆転スイッチ、マイコン式温度コントロール、スリープ機能、フィルム挿入防止機能
設定温度(℃)High:y144、Low:約133
ウォームアップ時間50Hz:約51秒、60Hz:約57秒
保証期間1年間
ローラー数4
最大ラミネート幅(mm)330(A3サイズ対応)