4ローラーラミネーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32011194 品番 L410A3
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。

適合サイズA3 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さを含む) ラミネート速度(mm/秒)50Hz:約9(A4サイズ1枚あたり約39秒)、60Hz:約10.6(A4サイズ1枚あたり約33秒) 付属品取扱説明書、保証書 質量(kg)約3.9 サイズA3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300(50/60Hz) 表示逆転ランプ、レディランプ 電源コード(m)約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×176(リアトレー使用時300)×122 加熱方式ヒートチャンバ式ガラス管 機能電源スイッチ、逆転スイッチ、温度コントローラー、マイコン式温度速度コントロール、電子式温度コントロール、オートリバース機構、オートパワーオフ機能 設定温度(℃)約100〜60 ウォームアップ時間約35秒 保証期間1年間 ローラー数4 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする