テレホンスタンドフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ABS(クランプ一部スチール) 注文コード32011386 品番TS9802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20〜60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130〜220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×577 仕様クランプ取付厚さ:20〜60mm 材質ABS(クランプ一部スチール) 質量(kg)約1.6 ブラック 機能高さ調整+48mm アーム伸長(mm)327 回転角度(°)アーム:360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする