材質(表面)表面処理鋼板
用途家庭や幼稚園に
付属品マーカー(黒)、イレーサー、マーカーフック、フック金具、ネジ、吊り下げ紐
材質フレーム:PVC、コーナー:ABS、芯材:再生紙、マーカー:PP、フェルト、アルコール系インク、イレーサー:フェルト、EVA、フェライト磁石、マグネット:PS、フェライト磁石、マーカーフック:HIPS、フック金属:スチール、ネジ:ステンレス、吊り下げひも:ナイロン、スタンド:紙
色イエロー
サイズミニ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×177×12
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約202×142