WB080Y ホワイトボード Asmix(アスカ) 表面処理鋼板 32011429

ホワイトボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード32011429 品番WB080Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

星のイレーサーがついたホワイトボード マグネット3つ付属 マーカーフックで枠にはめられるから、一般的なペントレーなどの出っ張りがありません。
枠も非常に薄く作っている為、圧迫感がありません。
イレーザーは磁石つきだからホワイトボードにくっつきます
タテヨコ両用

材質(表面)表面処理鋼板 用途家庭や幼稚園に 付属品マーカー(黒)、イレーサー、マーカーフック、フック金具、ネジ、吊り下げ紐、マグネット 材質フレーム:PVC、コーナー:ABS、芯材:再生紙、マーカー:PP、フェルト、アルコール系インク、イレーサー:フェルト、EVA、フェライト磁石、マグネット:PS、フェライト磁石、マーカーフック:HIPS、フック金属:スチール、ネジ:ステンレス、吊り下げひも:ナイロン、スタンド:紙 イエロー サイズS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×12×347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32011429
2020-06-10
用途:
授業
サービス業

ホワイトボード用のペンを固定するクリップがついていることが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする