※枠部
ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 避難ハシゴ・ロープ
非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32011718
品番
RE5C-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
型番
RE5C-250
枠内寸法(mm)
520×600
寸法H(mm)
250
寸法h(mm)
148.5
材質
ステンレス
認定取得
(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
用途
マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません