※枠部

RE6C-190 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ ヤマトプロテック 32011736 RE6C-190 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ ヤマトプロテック 32011736 RE6C-190 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ ヤマトプロテック 32011736 RE6C-190 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ ヤマトプロテック 32011736

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 型番RE6C-190 注文コード32011736 品番RE6C-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は型番など6種類から選べます 他の種類を見る

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。

型番RE6C-190 枠内寸法(mm)600×600 寸法H(mm)190 寸法h(mm)86.5 材質ステンレス 認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品 用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする