AG9541 カラー帆布 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011788 AG9541 カラー帆布 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011788 AG9541 カラー帆布 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011788 AG9541 カラー帆布 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011788 AG9541 カラー帆布 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011788 AG9541 カラー帆布 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011788

カラー帆布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 32011788 品番 AG9541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

従来のボテッとした帆布手袋をスマートにアップデート。甲ハンプにより通気性がよく、内側のネル素地加工で快適作業を実現。
袖口部分は帆布地+裏地を貼り合わせている為、パリッとした質感と耐久性をプラス。持ち運びが便利なハトメ付。

アンバー サイズM 全長(cm)24.5(±1.0) 材質牛床革オイル、綿帆布、ハトメ 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業。キャンプ、レジャーにも。 入数(双)1 中指長(cm)8.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)22.0(±2.0) アズワン品番65-0306-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする