ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の ニトリルゴム 背抜き手袋
AG7555 ニトリルブラック10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
32011867
品番
AG7555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!
サイズ
M
全長(cm)
23(±2)
中指長(cm)
8(±0.5)
手のひらまわり(cm)
20(±3)
材質
表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル
色
ブラック
入数(双)
10
用途
荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能
軽量・丈夫
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
アズワン品番
65-0307-94