AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011919 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011919 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011919 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011919 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011919 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011919

AG789R-Force3双組レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) サイズS(女性サイズ) 注文コード32011919 品番AG789-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用!
究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。

サイズS(女性サイズ) 全長(cm)約21.0 中指長(cm)約6.5 手のひらまわり(cm)約16.0 材質表:天然ゴム、裏:ポリエステル レッド 入数(双)3 用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに アズワン品番65-0308-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32011919 AG789-3P 54666396 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 1パック(3双) 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする