AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011928 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011928 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011928 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011928 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011928 AG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 32011928

AG789R-Force3双組レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 32011928 品番 AG789-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用!
究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。

サイズM 全長(cm)約23 中指長(cm)約7.7 手のひらまわり(cm)約18 材質表:天然ゴム、裏:ポリエステル レッド 入数(双)3 用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 機能グリップ力・蒸れにくい 材質(すべり止め)天然ゴム アズワン品番65-0303-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする