AG863 ゴム引きハンズテン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード32011946 品番AG863
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

10ゲージの薄手軍手に天然ゴムをコーティングしました。
経済的に優しい10双組。意外と使い勝手が良い。

サイズL 全長(cm)22(±2) 中指長(cm)7.8(±0.5) 手のひらまわり(cm)19(±3) 材質表:天然ゴム、裏:綿・ポリエステル・その他 ブラック 入数(双)10 用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32011946
2020-09-03
用途:
軽作業
ダイヤ 様 (サービス業)

普通に良い。
この前に使ったのがたまたまフィットするタイプだったので緩い感じがするけど、このタイプはこーゆー物なので良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする