WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32012025 品番 WS3850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PVC(塩化ビニール製)、耐油底安全長靴。抗菌防臭裏地付、つま先に鋼鉄先芯使用。脱ぎ履きしやすいキック付。
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。さらにクッション性の高いインソールも付属。
食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。インパクトのある迷彩柄をご堪能下さい。

グレーカモ サイズ3L 用途食品加工から土木・建築作業・ガーデニング・アウトドアなど軽作業に 材質【(フード部】PU(ポリウレタン) 形状ハイカット 種類安全長靴 サイズ(cm)27.5〜28 長さ(cm)約30(Lの場合)、【フード】約7.8(Lの場合) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 材質(ソール)耐油配合PVC 機能耐油性 標準質量(g)約750(Lの場合)/双 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番65-0306-32 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする