エアージョグMAX6枚

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード32012059 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ36種類から選べます 他の種類を見る

驚きの衝撃吸収・エアークッション2箇所入り。業界初!!
底前部へエアーバック搭載で疲れを軽減。アメゴム底で滑りにくい。
柔らかゴム底で屈曲性が高い。
かかと部、底前部の2箇所のエアーバックで祭りシーズンも大活躍。

サイズ(cm)23.5 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約21.0(26.0の場合) 材質(アッパー)綿 機能衝撃吸収・クッション性・屈曲性 標準質量(g)約300(26.0の場合)/双 材質(底部)ゴム ハゼ(枚)6 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32012095
2022-07-04
用途:
造園
建設業・工事業

足が疲れなくて良い
瓦の上を歩いても滑らなくて良かった
洗い替えにもうひとつ買います

2人が参考にしています
対象商品:
32012113
2021-09-07
用途:
造園作業で使用
農・林・水産業

足裏、腰への負担軽減で疲れにくくなりました。
改善点はソールの接着面の強度がもっとあれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする