ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 品質管理・精密作業用手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の スムス手袋 (ナイロン)
品質管理手袋ナイロンダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12双)
注文コード
32012427
品番
No.212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
40デニールの糸を使用したナイロンダブル手袋。
中国産生地を使用しコストをおさえました。
壮快な装着感で品質管理に最適です。
色
【手首糸】赤
サイズ
L
全長(cm)
約23.0
材質
ナイロン
指マチ
マチ付
用途
品詞管理用、機械組立、精密機器組立、検査工程などに
厚さ(mm)
約0.39
入数(双)
12
標準質量(g)
約24/双
中指長(cm)
約8.8
手のひらまわり(cm)
約18.0