ハピア 玄関収納 トール フラット縦木目 ウッド扉 ハンドルあり W800

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
クリアベージュ
内容量1セット注文コード32012463品番FMW00S24MJR7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,900
幅(mm)800仕様ハンドル有、ウッド扉クリアベージュ高さ(mm)2345奥行(mm)403収納数33~44足
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする