DAIKEN(旧:大建工業)
ハピア 玄関収納 トール フラット縦木目 ウッド扉 ハンドルあり W800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
ミルベージュ
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
32012479
品番
FMW00S24MLR7
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
幅(mm)
800
仕様
ハンドル有、ウッド扉
色
ミルベージュ
高さ(mm)
2345
奥行(mm)
403
収納数
33~44足