DAIKEN(旧:大建工業)
ハピア 玄関収納 トール フラット縦木目 ウッド扉 ハンドルあり W800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
色
ティーブラウン
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
32012488
品番
FMW00S24MTR7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,900
幅(mm)
800
仕様
ハンドル有、ウッド扉
色
ティーブラウン
高さ(mm)
2345
奥行(mm)
403
収納数
33~44足