DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア
DAIKEN(旧:大建工業)の クローゼットドア
DAIKEN(旧:大建工業)の 折れ戸
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W3H7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ティーブラウン
注文コード
32014055
品番
FFD3100S12MT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,300
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
2045(7尺)
間口(mm)
735(3尺)
セット内容
ウッド扉、枠、ハンドル
色
ティーブラウン
枠
固定枠/四方枠