ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット クリアベージュ 注文コード32014274 品番FFD3100S31MJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)2330(8尺) 間口(mm)1644(6尺(小)) セット内容ウッド扉、枠、ハンドル クリアベージュ 固定枠/四方枠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-01
用途:
リフォーム
サービス業

商品自体は価格相応だと思います。
ただ、梱包が簡易的過ぎでした。
届いてから実際に使用するまで間があったのもあり、どのタイミングかは分かりませんが、開封したらドアの表側に大きな傷が付いていました。
ビニール袋にも同じ箇所に破れがあったので、開封後でないことは確かですが、それなら最低でも一面の梱包があれば防げたはず……
自分がつけた可能性も否定しきれないので諦めるしかありませんが、化粧材となる部分には最低限の緩衝材は欲しいです。
コストを下げるためというのは分かりますが、ちょっと納得がいきませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする