DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア
DAIKEN(旧:大建工業)の クローゼットドア
DAIKEN(旧:大建工業)の 折れ戸
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
32014335
品番
FFD3100S32MA2
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
2045(7尺)
間口(mm)
1644(6尺(小))
セット内容
ウッド扉、枠、ハンドル
色
ライトオーカー
枠
固定枠/四方枠