画像準備中

ドリームコート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 32014484 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比)
雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。
また、壁内結露の発生緩和が期待できます。

KP-127 特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水 使用場所屋外用 塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6〜8mm 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0〜5、上塗(2回目):0〜5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2〜5、上塗(パターン吹):0〜3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1 所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7〜1.0、上塗(2回目):0.7〜1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8〜1.1、上塗(パターン吹):0.75〜1.0 塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする