0000-404-PZAY PDラベル A1ヨコ折 85×50mm 弱粘タイプ 15,000枚 A 横 中川製作所 32015157 0000-404-PZAY PDラベル A1ヨコ折 85×50mm 弱粘タイプ 15,000枚 A 横 中川製作所 32015157 0000-404-PZAY PDラベル A1ヨコ折 85×50mm 弱粘タイプ 15,000枚 A 横 中川製作所 32015157 0000-404-PZAY PDラベル A1ヨコ折 85×50mm 弱粘タイプ 15,000枚 A 横 中川製作所 32015157

PDラベル A1ヨコ折 85×50mm 弱粘タイプ 15,000枚 A 横

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15000枚) 注文コード32015157 品番0000-404-PZAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)

サイズA1ヨコ折 ラベルサイズ(mm)85×50 寸法(mm)台紙:88×53.3 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする