曜日別特売
AL50-N10-RZ AL Series(AL50) SMC 32017457

AL Series(AL50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード32017457品番AL50-N10-RZ
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
接続口径(10) 1取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ50mmねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコックなし流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする