曜日別特売
AL50-F06-6R AL Series(AL50) SMC 32017886

AL Series(AL50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32017886品番AL50-F06-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
接続口径(06) 3/4取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ50mmねじの種類(F) Gドレン排出口(-) ドレンコックなし流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(6) ナイロンケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32017886AL50-F06-6R52728805AL50-F06-6R-AAL50-F06-6R ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52728805ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする