SMC
AL Series(AL50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32018333
品番
AL50-10-23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(10) 1
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
50mm
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(3) ドレンコック付
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード