曜日別特売
AL50-N10B-23Z AL Series(AL50) SMC 32018674

AL Series(AL50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32018674品番AL50-N10B-23Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,510
接続口径(10) 1取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ50mmねじの種類(N) NPTドレン排出口(3) ドレンコック付流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°Fケース(2) 金属ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32018674AL50-N10B-23Z52729146AL50-N10B-23Z-AAL50-N10B-23Z ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 52729146ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする