SMC
AL Series(AL50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32018875
品番
AL50-F10-8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(10) 1
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
50mm
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32018875
AL50-F10-8R
52728918
AL50-F10-8R-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50
SMC
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です