SMC
AL Series(AL50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32019338
品番
AL50-F06B-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,010
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) 3/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
50mm
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(1) 1000cm3タンク
CADデータダウンロード