曜日別特売
AL50-F10-11 AL Series(AL50) SMC 32019462

AL Series(AL50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32019462品番AL50-F10-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,850
接続口径(10) 1取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ50mmねじの種類(F) Gドレン排出口(-) ドレンコックなし流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(11) 1000cm3タンク(SW付)下限OFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする