AL800-14-3-R AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800) SMC 32021377

※6-M28-1-AL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(-) Rcケース(-) ポリカーボネートケース注文コード32021377品番AL800-14-3-R
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(-) Rcドレン排出口(3) ドレンコック付流れ方向(R) 右→左ケース(-) ポリカーボネートケースボディサイズ1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする