※6-M28-1-AL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
注文コード
32021842
品番
AL800-12-8
参考基準価格(税別)
¥20,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ケース
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(-) 左→右
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
ボディサイズ
1 1/2
CADデータダウンロード