※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZM Series(ZM102〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
真空ポート
取出位置:側面取出
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
注文コード
32024221
品番
ZM102SAH-E14L
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
真空ポート・標準供給圧力
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)
(10)1.0
リード線取出方法
エアオペレート/バルブなし
ボディ型式
単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)
ねじの種類
(-)Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
真空スイッチ
(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
バルブ無
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面取出
ポート取出位置
【真空】(A)側面取出
真空スイッチリード線取出方法
(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
CADデータダウンロード