手頃な価格のハイパフォーマンス共有ストレージをお探しですか。HPEMSA2050ストレージは、小規模オフィスとリモートオフィスに最適であり、手頃な価格でアプリケーションアクセラレーションを実現する設計のフラッシュ対応システムです。低コストだからといって甘くみてはなりません。シンプルさ、成長に合わせて拡大できる柔軟性、およびエントリー価格のアレイではこれまで付属していなかった高度な機能を提供します。ソリッドステートディスク(SSD)、ハイパフォーマンスエンタープライズ、または低コストのミッドラインSASベースのドライブを組み合わせて、小規模構成からスタートして、必要に応じて拡張できます。HPEMSA2050ストレージは過去8年間、エントリーストレージファイバーチャネル(FC)プラットフォームとして業界をリードしており、世界中で約50万台のシステムが販売されています[1]。同じ価格で前世代の2倍以上のパフォーマンス[2]を発揮し、200,000IOPS以上を実現します。非常にシンプルで手頃な価格のフラッシュ対応ストレージであり、最小のコストで最高のパフォーマンスを得ることができます。