※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AM - ミストセパレータ(AM150C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(02) 1/4
注文コード
32024886
品番
AM150C-F02B-V
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(F) G
CADデータダウンロード