※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AM - ミストセパレータ(AM150C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
接続口径
(01) 1/8
注文コード
32024947
品番
AM150C-N01B-T
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード