HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCパーツ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 内蔵HDD
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 内蔵HDD3.5
4TB 7.2krpm LP 3.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32025569
品番
833928-B21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
サイズ
3.5インチ
容量
4TB
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
フォーマット形式
512n
インターフェイス
SAS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません