※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AM - ミストセパレータ(AM150C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(U) 差圧スイッチ付(DC30V)
接続口径
(02) 1/4
注文コード
32025692
品番
AM150C-N02C-U
参考基準価格(税別)
¥23,270
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(U) 差圧スイッチ付(DC30V)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(N) NPT
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
CADデータダウンロード